1X50FT PLANTA VAPOR MAESTRO 250 CUBIERTA ENVUELTA

Gates
1X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAPPED COVER

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 1 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 50 pies de longitud
Artículo MI #00341555
No. Fabricante 1X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAPPED COVER
Precio10.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAPPED COVER

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 1 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, tipo aire y multiuso, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 50 pies de longitud
Artículo MI #00341555
No. Fabricante 1X50FT PLANT MASTER STEAM 250 WRAPPED COVER
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
Su precio$10.05/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1 VAPOR MAESTRO DE PLANTA 250 ENVUELTO
  • Presión máxima: 250 psi
  • Color: negro
  • El precio es por pie
  • NOTA: No alterne el uso entre vapor y agua

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.52 pulg.
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C).
  • Material del tubo interior
    EPDM (Tipo P2)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (Tipo P2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 450 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    11.0 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 50 pies
  • Resistencia física
    Aceite
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • UPC_NO
    072053638882
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.70 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Peso
    0.70 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos