T330AA100X50

Kuriyama
T330AA100X50

Manguera de vapor - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera de vapor
Artículo MI #00341558
No. Fabricante T330AA100X50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
T330AA100X50

Manguera de vapor - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera de vapor
Artículo MI #00341558
No. Fabricante T330AA100X50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T-330-AA MANGUERA DE VAPOR DE 1"

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de vapor
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.50 pulg.
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 428 °F
  • Color
    Negro
  • UPC_NO
    82235302640
  • Peso de la manguera
    0.63 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo