5X100 CEMENTO SECO MAESTRO A GRANEL 75D

Gates
5X100 BULK MASTER DRY CEMENT 75D

Manguera industrial de cemento seco (20-75) D Maestro a granel - Diámetro interior de 5 pulg., Presión de trabajo de 75 psi, Tipo de manguera de manejo de materiales, Material de tubo de caucho natural, Material de cubierta de caucho SBR, Longitud de 100 pies
Artículo MI #00341668
No. Fabricante 5X100 BULK MASTER DRY CEMENT 75D
Precio26.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5X100 BULK MASTER DRY CEMENT 75D

Manguera industrial de cemento seco (20-75) D Maestro a granel - Diámetro interior de 5 pulg., Presión de trabajo de 75 psi, Tipo de manguera de manejo de materiales, Material de tubo de caucho natural, Material de cubierta de caucho SBR, Longitud de 100 pies
Artículo MI #00341668
No. Fabricante 5X100 BULK MASTER DRY CEMENT 75D
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
Su precio$26.75/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
5 CEMENTO SECO MAESTRO A GRANEL 75D

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    5.47 pulg.
  • Presión de trabajo
    75 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia neumática de cemento a granel y otros materiales secos a granel.
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D3)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    60.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053216523
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    1.95 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma natural
  • Peso
    1.95 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos