6X100 ALIMENTOS SECOS 25D GRIS

Gates
6X100 FOOD DRY GOODS 25D GRAY

Manguera industrial D para productos secos (25-40) Food Master - 6 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 25 psi, tipo de manguera para alimentos y bebidas, material de tubo de caucho natural, material de cubierta de caucho natural, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341681
No. Fabricante 6X100 FOOD DRY GOODS 25D GRAY
Precio74.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6X100 FOOD DRY GOODS 25D GRAY

Manguera industrial D para productos secos (25-40) Food Master - 6 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 25 psi, tipo de manguera para alimentos y bebidas, material de tubo de caucho natural, material de cubierta de caucho natural, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341681
No. Fabricante 6X100 FOOD DRY GOODS 25D GRAY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.62 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
6 PRODUCTOS SECOS MAESTROS DE ALIMENTOS 25D GRIS

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    6 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    6.56 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    25 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia neumática de harina y otros alimentos secos que requieren manguera con un tubo sanitario de la FDA.
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D3)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma natural (Tipo D3)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Gris
  • Radio de curvatura mínimo
    72.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053415353
  • UPC_NO
    072053415353
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    3.04 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma natural
  • Peso
    3.04 lb
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con filamento estático
  • Color del tubo
    Blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos