3X100 A GRANEL+ 60SD

Gates
3X100 BULK+ 60SD

Manguera industrial SD a granel Master to (35-60) - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 60 psi, tipo de manguera de manejo de materiales, material de tubo de caucho natural, material de cubierta de caucho SBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341690
No. Fabricante 3X100 BULK+ 60SD
Precio39.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3X100 BULK+ 60SD

Manguera industrial SD a granel Master to (35-60) - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 60 psi, tipo de manguera de manejo de materiales, material de tubo de caucho natural, material de cubierta de caucho SBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341690
No. Fabricante 3X100 BULK+ 60SD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.90 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3 MAESTRO A GRANEL MÁS 60SD 4691-0325

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.81 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    60 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de materiales a granel a través de sistemas de succión, gravedad o neumáticos donde la resistencia a la abrasión es el requisito principal. Ejemplos: cemento seco, arena, grava, pienso, semillas y lodos.
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D3)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    24.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053216448
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    2.66 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma natural
  • Peso
    2.53 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos