2X100 ALIMENTOS SECOS 150SD

Gates
2X100 FOOD DRY GOODS 150SD

Manguera industrial SD para productos secos (50-150) Food Master - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera para alimentos y bebidas, material de tubo de caucho natural, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341702
No. Fabricante 2X100 FOOD DRY GOODS 150SD
Precio42.04 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X100 FOOD DRY GOODS 150SD

Manguera industrial SD para productos secos (50-150) Food Master - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de manguera para alimentos y bebidas, material de tubo de caucho natural, material de cubierta de caucho EPDM, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341702
No. Fabricante 2X100 FOOD DRY GOODS 150SD
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
Su precio$42.04/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2 PRODUCTOS SECOS MAESTROS DE ALIMENTOS 150SD

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.75 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de productos alimenticios a granel a través de sistemas de succión, neumáticos o de gravedad donde se requiere tubo sanitario de la FDA. Ejemplos: harina, azúcar, jarabe y cereales comestibles.
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D3)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma natural (Tipo D3)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Gris
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053216790
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    1.81 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma natural
  • Peso
    1.81 lb
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos