2-1/2X100 ALIMENTOS SECOS 125SD

Gates
2-1/2X100 FOOD DRY GOODS 125SD

Manguera industrial SD para productos secos (50-150) Food Master - 2-1/2 pulg. Diámetro interior, 8.6 Presión de trabajo, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Goma natural - Material de tubo tipo D2 , EPDM - Material de cubierta tipo P, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341705
No. Fabricante 2-1/2X100 FOOD DRY GOODS 125SD
Precio72.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2-1/2X100 FOOD DRY GOODS 125SD

Manguera industrial SD para productos secos (50-150) Food Master - 2-1/2 pulg. Diámetro interior, 8.6 Presión de trabajo, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Goma natural - Material de tubo tipo D2 , EPDM - Material de cubierta tipo P, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341705
No. Fabricante 2-1/2X100 FOOD DRY GOODS 125SD
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
Su precio$72.26/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/2 PRODUCTOS SECOS MAESTROS DE ALIMENTOS 125SD

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.23 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    8.6
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de productos alimenticios a granel a través de sistemas de succión, neumáticos o de gravedad donde se requiere tubo sanitario de la FDA. Ejemplos: harina, azúcar, jarabe y cereales comestibles.
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D3)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma natural (Tipo D3)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Gris
  • Radio de curvatura mínimo
    15.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053216806
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    2.18 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D2
  • Peso
    2.18 lb
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos