2-3/4X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 40SD

Gates
2-3/4X10 MARINE+ WET EXH 40SD

Manguera industrial de escape húmedo Marine Master℮ Plus - 2-3/4 pulg. de diámetro interior, 2.8 de presión de trabajo, Tipo de manguera marina y de motor, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 10 pies de longitud
Artículo MI #00341773
No. Fabricante 2-3/4X10 MARINE+ WET EXH 40SD
Precio48.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2-3/4X10 MARINE+ WET EXH 40SD

Manguera industrial de escape húmedo Marine Master℮ Plus - 2-3/4 pulg. de diámetro interior, 2.8 de presión de trabajo, Tipo de manguera marina y de motor, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 10 pies de longitud
Artículo MI #00341773
No. Fabricante 2-3/4X10 MARINE+ WET EXH 40SD
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
Precio48.13 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3/4 MAESTRO MARINO MÁS HÚMEDO
  • Rango de temperatura: -40C a +100C (-40F a +212F)
  • Tubo de nitrilo y cubierta corrugada de cloropreno
  • Tubo resistente al aceite clase B ARPM
  • Cubierta resistente al aceite clase C ARPM
  • Longitudes a granel enviadas en una caja
  • Longitudes personalizadas disponibles con una cantidad mínima de pedido.

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera marina y de motor
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.21 pulg.
  • Aspiración
    15 inHg
  • Presión de trabajo
    2.8
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: escape húmedo marino y aplicaciones de uso general. Adecuado para líneas de refrigerante en las que se requieren curvas cerradas.
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Tejido sintético con alambre incorporado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    10.0 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase B, ARPM Clase C, SAE
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053215564
  • UPC_NO
    072053215564
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    1.13 libras por pie
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Peso
    1.13 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos