Motion
4X100 A GRANEL 16SD

Gates
4X100 BULK 16SD

Manguera industrial SD Maestro a granel (4-24) - 4 pulg. Diámetro interior, 1.1 Presión de trabajo, Tipo de manguera de manipulación de materiales, Goma natural - Material de tubo tipo D3 , SBR - Material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341827
No. Fabricante 4X100 BULK 16SD
Precio70.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4X100 BULK 16SD

Manguera industrial SD Maestro a granel (4-24) - 4 pulg. Diámetro interior, 1.1 Presión de trabajo, Tipo de manguera de manipulación de materiales, Goma natural - Material de tubo tipo D3 , SBR - Material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341827
No. Fabricante 4X100 BULK 16SD
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
Precio70.65 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
4 MAESTRO A GRANEL 16SD 4691-0440
  • Tubo: tipo D3 (caucho natural). Negro
  • Refuerzo: Tejido sintético de alta resistencia
  • Cubierta: Tipo D (SBR). Negro con raya gris
  • Conductor estático

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    4.39 pulg.
  • Aspiración
    20 inHg
  • Presión de trabajo
    1.1
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio de vacío ligero en aplicaciones industriales y de mantenimiento que transportan aire, polvo, partículas finas, hojas, césped, etc.
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D3)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    15.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053216738
  • UPC_NO
    072053216738
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    1.27 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D3
  • Peso
    0.58 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos