Motion
41681732

Gates
41681732

Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 2.0000 in, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #00341983
No. Fabricante 41681732
Precio75.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41681732

Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 2.0000 in, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #00341983
No. Fabricante 41681732

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24232 2" X 3FT. MANGUERA DE REFRIGERANTE

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y refrigerante
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    2.0000 pulg.
  • Presión de trabajo
    60 psi
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072053133035
  • UPC_NO
    072053133035
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos