1-1/4X50CTN MINE SPRAY1000 YLW

Gates
1-1/4X50CTN MINE SPRAY1000 YLW

Manguera industrial de pulverización Mine Master to Spray 1000 - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1000 psi, tipo de manguera de minería, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho de nitrilo, 50 pies de longitud
Artículo MI #00342154
No. Fabricante 1-1/4X50CTN MINE SPRAY1000 YLW
Precio14.71 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/4X50CTN MINE SPRAY1000 YLW

Manguera industrial de pulverización Mine Master to Spray 1000 - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1000 psi, tipo de manguera de minería, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho de nitrilo, 50 pies de longitud
Artículo MI #00342154
No. Fabricante 1-1/4X50CTN MINE SPRAY1000 YLW
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
Su precio$14.71/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/4 PULVERIZADOR MAESTRO PARA MINAS 1000 CTN

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de minería
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.69 pulg.
  • Aspiración
    20 inHg
  • Presión de trabajo
    1000 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio de agua a alta presión en aplicaciones de minería subterránea y servicio de lavado con agua caliente. La cubierta gruesa cumple con los requisitos de autoextinción de MSHA y está diseñada para el duro entorno minero.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Amarillo
  • Radio de curvatura mínimo
    16.0 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • UPC_NO
    072053213478
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.80 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Peso
    0.80 lb
  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos