Descripción general
- Clip de seguridad incluido
- Se suministra con arandela de goma, pieza n.o AWR4
- Air King cumple con los requisitos de presión especificados en la descripción del artículo comercial A-A-59553 que sustituye a Mil Spec.WWC-633D.
- Air King es solo para servicio de aire y agua
- ¡Nunca utilice ningún acoplamiento Air King para el servicio de vapor!
- Es necesario utilizar un clip de seguridad Air King o un retenedor de tipo cable para garantizar que los acoplamientos universales Air King no se desconecten accidentalmente.
- Para proporcionar protección contra la rotura del acoplamiento y los peligros relacionados, Dixon recomienda el uso de una manguera flexible.
- Presión nominal dada a temperatura ambiente 70°F/21°C