Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA DE BLOQUEO DE BR-A100 BRZ FTG
Especificaciones
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca hembra NPT
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353034248
- Tipos de productosAdaptador macho de latón parte A x NPT hembra
- Tamaño1
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353034248
- Presión de trabajo250 psi
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de piezaParte A
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad