BR-A125

Kuriyama
BR-A125

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1-1/4 in, cuerpo de latón, Parte A, adaptador x NPT de rosca hembra
Artículo MI #00342334
No. Fabricante BR-A125
Precio32.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BR-A125

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1-1/4 in, cuerpo de latón, Parte A, adaptador x NPT de rosca hembra
Artículo MI #00342334
No. Fabricante BR-A125
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
Su precio$32.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE BLOQUEO DE BR-A125 BRZ FTG

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca hembra NPT
  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Número de Upc del fabricante
    822353034255
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de latón parte A x NPT hembra
  • Tamaño
    1 1/4
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353034255
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo