BR-A200

Kuriyama
BR-A200

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2 in, cuerpo de latón, Parte A, macho, adaptador x rosca hembra NPT
Artículo MI #00342355
No. Fabricante BR-A200
Precio53.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BR-A200

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 2 in, cuerpo de latón, Parte A, macho, adaptador x rosca hembra NPT
Artículo MI #00342355
No. Fabricante BR-A200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE BLOQUEO DE BR-A200 BRZ FTG
  • Acoplamiento de acción rápida

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca hembra NPT
  • Sexo de acoplamiento
    Hombre
  • Tamaño del acoplamiento
    2 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Número de Upc del fabricante
    822353034279
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de latón parte A x NPT hembra
  • Tamaño
    2
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353034279
  • Peso
    0.86 lb
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo