Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca hembra NPT
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353034293
- Tipos de productosAdaptador macho de latón parte A x NPT hembra
- Tamaño3
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353034293
- Presión de trabajo150 psi
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de piezaParte A