Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca hembra NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoHombre
- Tamaño del acoplamiento1-1/4 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tamaño hexagonal1-15/16 pulg.
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Peso0.52 lb
- Material del selloSin sello
- Longitud total2-7/32 pulg.
- Diámetro total1-51/64 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónRanurado a NPT
- Tipo de conexión de conexión(1-1/4" NPT hembra, 1-1/4" - 11-1/2)
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de acopladorAdaptador macho tipo A x rosca hembra
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.