Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca hembra NPT
- Tamaño del acoplamiento1-1/2 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353032718
- Tipos de productosAdaptador macho de aluminio parte A x NPT hembra
- Tamaño1 1/2
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353032718
- Presión de trabajo250 psi
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de piezaParte A