Descripción general
- Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
- Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
- Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
- El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
- El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
- La leva y ranura Boss-Lock proporciona una característica de seguridad patentada exclusiva
- Las lengüetas moldeadas permiten fijar clips de seguridad una vez que las lengüetas pasan a través de las ranuras de los brazos especiales de la palanca de leva
- Los clips evitan que el acoplador se desbloquee hasta que se retiran, lo que proporciona una acción de bloqueo positiva
- ¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor.
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca hembra NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoHombre
- Tamaño del acoplamiento6 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tamaño hexagonal7-3/4 pulg.
- Tamaño del extremo 16 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Tamaño del extremo 26 pulg.
- Peso2.55 lb
- Material del selloSin sello
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro total6-15/16 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónRanurado a NPT
- Tipo de conexión de conexión(6" NPT hembra, 6" - 8)
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Tipo de acopladorAdaptador macho tipo A x rosca hembra
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.