Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca macho NPT
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353034330
- Tipos de productosAcoplador hembra de latón parte B x NPT macho
- Tamaño1
- TipoAcoplador hembra x NPT macho
- UPC_NO822353034330
- Presión de trabajo250 psi
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de piezaParte B