Descripción general
Especificaciones
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- UPC_NO822353034385
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca macho NPT
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Número de Upc del fabricante822353034385
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de piezaParte B
- Tipos de productosAcoplador hembra de latón parte B x NPT macho
- Tamaño3
- TipoAcoplador hembra x NPT macho
- Presión de trabajo150 psi