Descripción general
- Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
- Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
- Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
- El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
- El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
- ¡Extremadamente fácil de abrir! La palanca de liberación está debajo del pulgar cuando desea abrir el accesorio
- Ergonómico
- Resistente a la desconexión accidental cuando se arrastra: la palanca de liberación se abre en la dirección opuesta al brazo de la leva, por lo que los movimientos que tienden a abrir la palanca de liberación también tienden a cerrar el brazo de la leva.
- El EZ Boss-Lock le avisa si no está correctamente acoplado; si la palanca giratoria no está alineada con el mango, no está correctamente acoplado
- No hay pasadores deslizantes que se atasquen
- La acción giratoria ayuda a mantener el dispositivo de bloqueo libre de residuos
- No hay pasadores deslizantes que se abran
- ¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor.
Especificaciones
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca macho NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Acoplador hembra Boss-Lock EZ
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Peso1.16 lb
- Material del selloGoma de nitrilo
- Longitud total2-9/16 pulg.
- Diámetro total1-7/8 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónCamLock a NPT
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo B x rosca macho
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.