AL-B100

Kuriyama
AL-B100

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1 pulg., cuerpo de aluminio, parte B, acoplador x rosca macho NPT
Artículo MI #00343012
No. Fabricante AL-B100
Precio22.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-B100

Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1 pulg., cuerpo de aluminio, parte B, acoplador x rosca macho NPT
Artículo MI #00343012
No. Fabricante AL-B100
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
Su precio$22.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-B100 MANGUERA DE ALUMINIO CON CIERRE DE LEVA FTG

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x rosca macho NPT
  • Tamaño del acoplamiento
    1 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Número de Upc del fabricante
    822353032794
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de la parte B de aluminio x NPT macho
  • Tamaño
    1
  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT macho
  • UPC_NO
    822353032794
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de pieza
    Parte B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo