Descripción general
Descripción del fabricante
AL-B250 ALUM. MANGUERA DE BLOQUEO FTG
Especificaciones
- Número de Upc del fabricante822353032831
- Tipos de productosAcoplador hembra de la parte B de aluminio x NPT macho
- Tamaño2 1/2
- TipoAcoplador hembra x NPT macho
- UPC_NO822353032831
- Presión de trabajo150 psi
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad