Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca macho NPT
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353032855
- Tipos de productosAcoplador hembra de la parte B de aluminio x NPT macho
- Tamaño4
- TipoAcoplador hembra x NPT macho
- UPC_NO822353032855
- Presión de trabajo150 psi
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de piezaParte B