Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca macho NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tamaño del acoplamiento6 pulg.
- Tipo de final 1Acoplador hembra Boss-Lock
- Tamaño del extremo 16 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Tamaño del extremo 26 pulg.
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo B x rosca macho
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.