BC125
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 1-1/4 in x Mango de manguera de 1-1/4 in, recto
Artículo MI #00343220
No. Fabricante BC125
Precio162.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 1-1/4 in x Mango de manguera de 1-1/4 in, recto
Artículo MI #00343220
No. Fabricante BC125
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
Su precio$162.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BC125 1-1/4 PARTE C DEL LATÓN CPLG

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x Mango de manguera
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Sexo de acoplamiento
    Mujer
  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra Boss-Lock
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    2.22 lb
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a CamLock
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo C x Mango de manguera
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo