Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Tamaño del acoplamiento1-1/4 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353034439
- Tipos de productosAcoplador hembra de latón parte C x Mango de manguera
- Tamaño1 1/4
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353034439
- Presión de trabajo250 psi
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de piezaParte C