Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoLatón
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoAcoplador hembra con mango de manguera
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Acoplador hembra Boss-Lock
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Tamaño del extremo 23 pulg.
- Peso6.51 lb
- Material del selloGoma de nitrilo
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a CamLock
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo C x Mango de manguera
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.