Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353034477
- Tipos de productosAcoplador hembra de latón parte C x Mango de manguera
- Tamaño3
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353034477
- Presión de trabajo150 psi
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de piezaParte C