Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Acoplador hembra Boss-Lock
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Peso0.51 lb
- Material del selloGoma de nitrilo
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a CamLock
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo C x Mango de manguera
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.