Descripción general
Descripción del fabricante
AL-C100 MANGUERA DE ALUMINIO CON CIERRE DE LEVA FTG
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353032893
- Tipos de productosAcoplador hembra de aluminio parte C x Mango de manguera
- Tamaño1
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353032893
- Presión de trabajo250 psi
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de piezaParte C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad