Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353032923
- Tipos de productosAcoplador hembra de aluminio parte C x Mango de manguera
- Tamaño2
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353032923
- Presión de trabajo250 psi
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de piezaParte C