Descripción general
Especificaciones
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- UPC_NO822353032954
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Número de Upc del fabricante822353032954
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de piezaParte C
- Tipos de productosAcoplador hembra de aluminio parte C x Mango de manguera
- Tamaño4
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- Presión de trabajo150 psi