Descripción general
- Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
- Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
- Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
- El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
- El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
- ¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor.
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tamaño del acoplamiento5 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tamaño del extremo 15 pulg.
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Tamaño del extremo 25 pulg.
- Peso4.67 lb
- Material del selloGoma de nitrilo
- Longitud total6-9/16 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a CamLock
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo C x Mango de manguera
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.