Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
Especificaciones
- TipoAcoplador hembra x NPT hembra
- Tipos de productosAcoplador hembra de latón parte D x NPT hembra
- Tamaño3/4
- Presión de trabajo250 psi
- Tipo de conexión de acoplamientoMujer
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Número de Upc del fabricante822353034682
- UPC_NO822353034682
- MaterialLatón
- Peso0.51 lb
- Detalles adicionalesAcoplamientos de latón de acción rápida