BR-D150

Kuriyama
BR-D150

BR-D150 1 1/2 in Tamaño Acoplador hembra de latón Parte D x NPT hembra
Artículo MI #00343674
No. Fabricante BR-D150
Price$73.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BR-D150

BR-D150 1 1/2 in Tamaño Acoplador hembra de latón Parte D x NPT hembra
Artículo MI #00343674
No. Fabricante BR-D150
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
Su precio$73.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE BLOQUEO DE BR-D150 BRZ FTG
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Especificaciones

  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Número de Upc del fabricante
    822353034712
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de latón parte D x NPT hembra
  • Tamaño
    1 1/2
  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT hembra
  • UPC_NO
    822353034712
  • Peso
    1.21 lb
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Detalles adicionales
    Acoplamientos de latón de acción rápida
  • Material
    Latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo