Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA DE BLOQUEO DE BR-D200 BRZ FTG
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
Especificaciones
- Tipo de conexión de acoplamientoMujer
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353034729
- Tipos de productosAcoplador hembra de latón parte D x NPT hembra
- Tamaño2
- TipoAcoplador hembra x NPT hembra
- UPC_NO822353034729
- Peso1.43 lb
- Presión de trabajo250 psi
- Detalles adicionalesAcoplamientos de latón de acción rápida
- MaterialLatón
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad