BR-D250

Kuriyama
BR-D250

BR-D250 2 1/2 in Tamaño Acoplador hembra de latón Parte D x NPT hembra
Artículo MI #00343698
No. Fabricante BR-D250
Precio127.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BR-D250

BR-D250 2 1/2 in Tamaño Acoplador hembra de latón Parte D x NPT hembra
Artículo MI #00343698
No. Fabricante BR-D250
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
Precio127.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE BLOQUEO DE BRZ BR-D250
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Especificaciones

  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT hembra
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de latón parte D x NPT hembra
  • Tamaño
    2 1/2
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353034736
  • UPC_NO
    822353034736
  • Material
    Latón
  • Peso
    1.87 lb
  • Detalles adicionales
    Acoplamientos de latón de acción rápida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo