Descripción general
- Disponible en 6 colores para facilitar la codificación por colores
- Validado con acoplamientos reutilizables Lock-On Plus
- Rango de temperatura: -40C a +100C / -40F a +212F Solo aire -40C a +71C / -40F a +160F
- Factor de diseño: 4:1
- Para emulsiones de agua, consulte la tabla Límites de temperatura
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.77 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053228298
- Presión de trabajo300 psi / 20.7 bar
- Presión de estallido1200 psi / 82.7 bar
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- UPC_NO072053228298
- ColorAzul
- Radio de curvatura mínimo127 mm / 5 pulg.
- Tamaño del salpicadero8
- Peso de la manguera0.17 lb/pie
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosMSHA 2G
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasHidráulico
- Página de producto del fabricante
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaNitrilo modificado - Tipo C2
- Longitud91 m / 300 pies
- Peso0.15 lb
- Número de catálogo del fabricante3284-2515
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialManguera hidráulica LOL Plus
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoRecomendado para aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes de motor y aire; la manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de sobretensión de presión o aplicaciones críticas, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales. No lo utilice para combustibles de gasolina o diésel, a menos que lo apruebe la aplicación de productos de Gates H/C.
- Tipo de refuerzo1 trenza, textil
- Presión de la mangueraPresión constante baja
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.