Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca hembra NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tamaño del acoplamiento1/2 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tamaño hexagonal1-3/32 pulg.
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Peso0.29 lb
- Material del selloGoma de nitrilo
- Longitud total2 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónCamLock a NPT
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo D x rosca hembra
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.