RD100EZ
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra EZ Boss-Lock de 1 pulg. x NPT hembra de 1 pulg., recto
Artículo MI #00344385
No. Fabricante RD100EZ
Precio119.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra EZ Boss-Lock de 1 pulg. x NPT hembra de 1 pulg., recto
Artículo MI #00344385
No. Fabricante RD100EZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RD100EZ SS CPLG
  • Producido para intercambiar con todos los productos producidos según la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar para garantizar una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando la causa principal de daños en la manguera
  • Extremadamente fácil de abrir: la palanca de liberación se encuentra debajo del pulgar cuando desea abrir el accesorio
  • Ergonómico
  • Resistente a la desconexión accidental al arrastrarla: la palanca de liberación se abre en la dirección opuesta al brazo de la leva, por lo que los movimientos que tienden a abrir la palanca de liberación también tienden a cerrar el brazo de la leva
  • Le avisa si no está correctamente enganchado; si la palanca giratoria no está alineada con el mango, no está correctamente enganchado
  • No hay pasadores deslizantes que se atasquen o se abran
  • La acción giratoria ayuda a mantener el dispositivo de bloqueo libre de residuos
  • Advertencia: Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x rosca hembra NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Sexo de acoplamiento
    Mujer
  • Tamaño del acoplamiento
    1 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra Boss-Lock EZ
  • Tamaño hexagonal
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Peso
    1.27 lb
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1-7/8 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    CamLock a NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo D x rosca hembra
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo