Motion
AD300
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 3 in x NPT hembra de 3 in, recto
Artículo MI #00344527
No. Fabricante AD300
Precio74.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 3 in x NPT hembra de 3 in, recto
Artículo MI #00344527
No. Fabricante AD300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AD300 3 PARTE D ALUMNM CPLG

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x rosca hembra NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Sexo de acoplamiento
    Mujer
  • Tamaño del acoplamiento
    3 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra Boss-Lock
  • Tamaño hexagonal
    3-7/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3 pulg.
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Tamaño del extremo 2
    3 pulg.
  • Peso
    1.95 lb
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    CamLock a NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo D x rosca hembra
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo