Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Forma de ajusteRecto
- Longitud de la lengüeta2-3/8 pulg.
- Tamaño del acoplamiento3/4 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de control de flujoNinguna
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Peso0.29 lb
- Material del selloSin sello
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Longitud total3-15/32 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónRanurado a púas
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de acopladorMango de manguera x adaptador macho tipo E
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.