150-E-SS
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 1-1/2 in x Mango de manguera de 1-1/2 in, recto
Artículo MI #00344857
No. Fabricante 150-E-SS
Precio71.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 1-1/2 in x Mango de manguera de 1-1/2 in, recto
Artículo MI #00344857
No. Fabricante 150-E-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$71.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
150E-SS ADAPTADOR
  • Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar y garantiza una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
  • La leva y ranura Boss-Lock proporciona una característica de seguridad patentada exclusiva
  • Las lengüetas moldeadas permiten fijar clips de seguridad una vez que las lengüetas pasan a través de las ranuras de los brazos especiales de la palanca de leva
  • Los clips evitan que el acoplador se desbloquee hasta que se retiran, lo que proporciona una acción de bloqueo positiva
  • ¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor.

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Longitud de la lengüeta
    2-15/16 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +70 °F
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Número de puertos
    2
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    1.39 lb
  • Material del sello
    Sin sello
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro total
    2-1/4 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas para ranurar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    +250 psi
  • Tipo de acoplador
    Mango de manguera x adaptador macho tipo E
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo