150-F-BR
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 1-1/2 in x NPT macho de 1-1/2 in, recto
Artículo MI #00345166
No. Fabricante 150-F-BR
Precio58.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 1-1/2 in x NPT macho de 1-1/2 in, recto
Artículo MI #00345166
No. Fabricante 150-F-BR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE LATÓN 150-F-BR
  • Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar y garantiza una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
  • La leva y ranura Boss-Lock proporciona una característica de seguridad patentada exclusiva
  • Las lengüetas moldeadas permiten fijar clips de seguridad una vez que las lengüetas pasan a través de las ranuras de los brazos especiales de la palanca de leva
  • Los clips evitan que el acoplador se desbloquee hasta que se retiran, lo que proporciona una acción de bloqueo positiva
  • ¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor.

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca macho NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Sexo de acoplamiento
    Hombre
  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tamaño hexagonal
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de extremo 2
    NPT macho
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.96 lb
  • Material del sello
    Sin sello
  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Ranurado a NPT
  • Tipo de conexión de conexión
    (1-1/2" NPT macho, 1-1/2")
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo F x rosca macho
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo