Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE BLOQUEO DE BRZ BR-F250
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
Especificaciones
- Tipo de extremoAdaptador
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353034910
- Tipos de productosAdaptador macho de latón parte F x NPT macho
- Tamaño2 1/2
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353034910
- Peso1.85 lb
- Presión de trabajo150 psi
- MaterialLatón
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad