BR-F300

Kuriyama
BR-F300

BR-F300 3 in Tamaño Adaptador macho de latón, parte F x NPT macho
Artículo MI #00345199
No. Fabricante BR-F300
Precio123.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BR-F300

BR-F300 3 in Tamaño Adaptador macho de latón, parte F x NPT macho
Artículo MI #00345199
No. Fabricante BR-F300
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
Su precio$123.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE BLOQUEO DE BR-F300 BRZ FTG
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Especificaciones

  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Tipo de extremo 2
    NPT macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Número de Upc del fabricante
    822353034927
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de latón parte F x NPT macho
  • Tamaño
    3
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353034927
  • Peso
    2.42 lb
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Material
    Latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo