250-F-SS
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 2-1/2 in x NPT macho de 2-1/2 in, recto
Artículo MI #00345321
No. Fabricante 250-F-SS
Precio250.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 2-1/2 in x NPT macho de 2-1/2 in, recto
Artículo MI #00345321
No. Fabricante 250-F-SS
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
Su precio$250.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
250F-SS ADAPTADOR
  • Producido para intercambiar con todos los productos producidos según la descripción del artículo comercial A-A-59326B
  • Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
  • Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
  • El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar, garantiza una colocación adecuada
  • El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
  • Característica de seguridad patentada de forma exclusiva
  • Las lengüetas moldeadas permiten fijar clips de seguridad una vez que las lengüetas pasan a través de las ranuras de los brazos especiales de la palanca de leva
  • Los clips evitan que el acoplador se desbloquee hasta que se retiran, lo que proporciona una acción de bloqueo positiva
  • Advertencia: Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor
  • Fabricante: válvula y acoplamiento Dixon

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca macho NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Sexo de acoplamiento
    Hombre
  • Tamaño del acoplamiento
    2-1/2 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tamaño del extremo 1
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de extremo 2
    NPT macho
  • Tamaño del extremo 2
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    3.73 lb
  • Material del sello
    Sin sello
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo F x rosca macho
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo