Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca macho NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoHombre
- Tamaño del acoplamiento3/4 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tamaño hexagonal1-3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Peso0.16 lb
- Material del selloSin sello
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónRanurado a NPT
- Tipo de conexión de conexión(3/4" NPT macho, 3/4")
- Tipo de acopladorAdaptador macho tipo F x rosca macho
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.